- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ガラス ディッシュのおすすめ人気ランキング
ガラス ディッシュのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新115件の「ガラス ディッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスベースディッシュ」、「ガラスボトムディッシュ」、「10cmシャーレ」などの商品も取り扱っております。
アズワンガラスボトムディッシュ
材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ)35ホール(Φmm)14
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス耐熱温度(℃)100
IWAKI(AGCテクノグラス)ガラスベースディッシュ
底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。
仕様(グリッド)無直径(Φmm)(底面ガラス部)27ガラス厚(mm)(カバー)0.12~0.17
TGK(東京硝子器械)組織培養ディッシュ100×20
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-03形状20mmオプティラックス寸法(mm)100Φ×20H品番353003
1ケース(200組)
¥37,917税込¥41,709
8日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
滅菌なし材質並ガラス
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス滅菌無断面タイプ焼口
松浪硝子ガラスボトムディッシュ 1箱
材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラスカバーNo.1Sガラス
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
TGK(東京硝子器械)小容量ディッシュ
底板寸法(mm)0.7材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19ホール(Φmm)15アズワン品番4-2673-01
1箱(20袋×10個)
¥38,200税込¥42,020
当日出荷










![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09155011-220823-02.jpg)